🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Lcm - P31- clip CFC pour couvercle IN304L - 480077

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31- clip CFC pour couvercle IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • adapté à un caniveau à grille - Non

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972683838

Réf. Sonepar

00245268383

Réf. Fournisseur

480077

Marque

Lcm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Clip pour couvercles P31 CFC pour chemins de câbles P31 - à boulonner pour montage des chemins de câbles en drapeau- finition Inox 304L

Les Atouts de l'article:

Inclut deux clips distincts pour la fixation des couvercles de chemin de câbles Compatible avec des hauteurs de chemin de câbles : 50, 60, 75 et 100mm Finition en acier inoxydable 304L pour une résistance accrue à la corrosion Conception amovible et imperdable, reste fixée dans les trous sur le côté de la dalle Classe de corrosion C3-C4-C5 selon la norme ISO 9223 pour une durabilité optimale

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm