Lcm - P31-Cloison séparation 3M H50 IN316L - 485172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 50 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414971866669
Réf. Sonepar
00245186666
Réf. Fournisseur
485172
Marque
Lcm
hauteur de cloison:
50 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.


