Non retournable

Lcm - P31-Connexion armoire 50X200 GS - 341574

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Connexion armoire 50X200 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...200 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561243538

Réf. Sonepar

00245124353

Réf. Fournisseur

341574

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...200 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

50...50 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Cadre de fixation qui permet la connection entre le chemin de câbles et l'amoire électrique- Hauteur 50mm- Largeur 200mm- finition GS

Les Atouts de l'article:

Composé d'un seul cadreLa finition pré-galvanisez assure une protection de classe 3 contre la corrosion en accord avec la norme 61537Fixation au chemin de câbles réalisée par seulement 2 vis M6X12

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm