Lcm - P31-Coude 45° 25x50 GC - 342936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de caniveau de câble:
50 mmCaractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 50 mm
hauteur de caniveau de câble - 25 mm
changement de direction - horizontal
angle - 45°
type de construction - coude rigide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561433946
Réf. Sonepar
00245342936
Réf. Fournisseur
342936
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
50 mm
hauteur de caniveau de câble:
25 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
45°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
20 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


