Lcm - P31-Coude 45° 75x75 IN316L - BJ075L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 75 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
changement de direction - horizontal
angle - 45°
type de construction - coude rigide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972195140
Réf. Sonepar
00245219514
Réf. Fournisseur
BJ075L
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
75 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
45°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
100 mm
épaisseur de matériau:
0.7 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
température d'utilisation:
-20...120 °C
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


