Lcm - P31-Coude 45° perforé 25x300 GS - 481257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 300 mm
hauteur de caniveau de câble - 25 mm
changement de direction - horizontal
angle - 45°
type de construction - coude rigide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971886438
Réf. Sonepar
00245188643
Réf. Fournisseur
481257
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
300 mm
hauteur de caniveau de câble:
25 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
45°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type coudé:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
100 mm
épaisseur de matériau:
0.7 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


