Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Coude 90° 100x100 GC - 482930

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Coude 90° 100x100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

100 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles77 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles27 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971034501

Réf. Sonepar

00245103450

Réf. Fournisseur

482930

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

100 mm

épaisseur de matériau:

0.7 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Coude 90 degrés avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 100mm et largeur 100mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm