Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Coude 90° 25x75 GS - 480907

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Coude 90° 25x75 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

77 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur de caniveau de câble:

27 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 77 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 27 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971029750

Réf. Sonepar

00245102975

Réf. Fournisseur

480907

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

77 mm

hauteur de caniveau de câble:

27 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

100 mm

épaisseur de matériau:

0.7 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Coude 90 degrés avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 25mm et largeur 75mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm