Lcm - P31-Couvercle changement plan concave 90° L75 IN316L - 488130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 77 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971042742
Réf. Sonepar
00245104274
Réf. Fournisseur
488130
Marque
Lcm
largeur:
77 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
changement de direction:
vertical ascendant
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.Composition chimique X2CrNiMo17-12-2Performance contre la corrosion Classe 9B, suivant la norme IEC 61537
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


