Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Couvercle changement plan convexe 90° H50 L100 GS - 489001

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle changement plan convexe 90° H50 L100 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm

type de fixation:

à visser
Voir les options disponiblesencliqueté

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971309234

Réf. Sonepar

00245130923

Réf. Fournisseur

489001

Marque

Lcm

largeur:

100 mm

angle:

90°

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

changement de direction:

vertical ascendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle pour changement de plan convexe pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 100mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm