Lcm - P31-Couvercle changement plan convexe 90° H50 L200 GS - 489003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de fixation:
à visserCaractéristiques principales
largeur - 200 mm
angle - 90°
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971309258
Réf. Sonepar
00245130925
Réf. Fournisseur
489003
Marque
Lcm
largeur:
200 mm
angle:
90°
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
changement de direction:
vertical ascendant
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


