Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Couvercle changement plan convexe 90° L50 GS - 340798

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle changement plan convexe 90° L50 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles77 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

type de fixation:

encliqueté
Voir les options disponiblesà visser
Voir les options disponiblesagrafe de couvercle

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561579125

Réf. Sonepar

00245340798

Réf. Fournisseur

340798

Marque

Lcm

largeur:

50 mm

angle:

90°

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

changement de direction:

vertical descendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle pour changement de plan convexe pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 25 et 100mm et largeur 50mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm