Lcm - P31-Couvercle coude 45° L400 GS - 480876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de fixation:
à visserCaractéristiques principales
largeur - 400 mm
angle - 45°
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971891869
Réf. Sonepar
00245189186
Réf. Fournisseur
480876
Marque
Lcm
largeur:
400 mm
angle:
45°
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
changement de direction:
horizontal
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


