Lcm - P31-Couvercle croix L100 IN316L - 488111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
largeur - 100 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971914971
Réf. Sonepar
00245191497
Réf. Fournisseur
488111
Marque
Lcm
largeur:
100 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.Composition chimique X2CrNiMo17-12-2Performance contre la corrosion Classe 9B, suivant la norme IEC 61537
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


