Lcm - P31-Couvercle croix L50 GS - 340748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé en continuCaractéristiques principales
largeur - 50 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561579293
Réf. Sonepar
00245340748
Réf. Fournisseur
340748
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
zinc
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
FINITION GSLa gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


