Lcm - P31-Couvercle dérivation L100 GS - 480503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé en continuCaractéristiques principales
largeur - 100 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971028715
Réf. Sonepar
00245102871
Réf. Fournisseur
480503
Marque
Lcm
largeur:
100 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type de fixation:
agrafe de couvercle
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


