Lcm - P31-Couvercle Dérivation L50 ZnMg - 485221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971447714
Réf. Sonepar
00245144771
Réf. Fournisseur
485221
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
zinc
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


