🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - P31-Couvercle dérivation L75 GC - 482502

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle dérivation L75 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur - 77 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971033429

Réf. Sonepar

00245103342

Réf. Fournisseur

482502

Marque

Lcm

largeur:

77 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de fixation:

agrafe de couvercle

qualité du matériau:

autre

Couvercle pour dérivation pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 75mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm