Non retournable

Lcm - P31-Couvercle dérivation L75 IN316L - 488092

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle dérivation L75 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • largeur - 77 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971042667

Réf. Sonepar

00245104266

Réf. Fournisseur

488092

Marque

Lcm

largeur:

77 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle pour dérivation pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 75mm - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.Composition chimique X2CrNiMo17-12-2Performance contre la corrosion Classe 9B, suivant la norme IEC 61537

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm