Lcm - P31-Couvercle té L100 IN316L - 488051

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle té L100 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971042599

Réf. Sonepar

00245104259

Réf. Fournisseur

488051

Marque

Lcm

largeur:

100 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

Couvercle pour té pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 100mm - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Lcm

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm