Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Couvercle té L150 GS - 480882

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle té L150 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

150 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non
Voir les options disponiblesOui

Caractéristiques principales

  • largeur - 150 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971029613

Réf. Sonepar

00245102961

Réf. Fournisseur

480882

Marque

Lcm

largeur:

150 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle pour té pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 150mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm