Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Couvercle té L50 GS - 340879

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle té L50 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles77 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui
Voir les options disponiblesNon

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561579804

Réf. Sonepar

00245340879

Réf. Fournisseur

340879

Marque

Lcm

largeur:

50 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

encliqueté

acier inoxydable, décapé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle pour té pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 50mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm