Non retournable

Lcm - P31-Couvercle té L500 GS - 480886

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle té L500 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

500 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non
Voir les options disponiblesOui

Caractéristiques principales

  • largeur - 500 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971029651

Réf. Sonepar

00245102965

Réf. Fournisseur

480886

Marque

Lcm

largeur:

500 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle pour té pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 500mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm