Lcm - P31-Couvercle té L600 GS - 480887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971029668
Réf. Sonepar
00245102966
Réf. Fournisseur
480887
Marque
Lcm
largeur:
600 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
zinc
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


