Lcm - P31-CPC coude flexible IR/OR 15° l150 H100 GS - 487989

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-CPC coude flexible IR/OR 15° l150 H100 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

150 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 150 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • angle - ajustable

  • type de construction - coude articulé complet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971866904

Réf. Sonepar

00245186690

Réf. Fournisseur

487989

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

150 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

changement de direction:

ascendant/descendant

angle:

ajustable

type de construction:

coude articulé complet

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type coudé:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

100 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Changement de plan concave avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 100mm et largeur 150mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Lcm

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm