Lcm - P31-CPC coude flexible IR/OR 15° l400 H100 GS - 487992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 400 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
changement de direction - ascendant/descendant
angle - ajustable
type de construction - coude articulé complet
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971866966
Réf. Sonepar
00245186696
Réf. Fournisseur
487992
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
400 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
changement de direction:
ascendant/descendant
angle:
ajustable
type de construction:
coude articulé complet
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type coudé:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
100 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


