Lcm - P31-CPC coude flexible IR/OR 15° l500 H100 GS - 487993

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 500 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
changement de direction - ascendant/descendant
angle - ajustable
type de construction - coude articulé complet
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971866980
Réf. Sonepar
00245186698
Réf. Fournisseur
487993
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
500 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
changement de direction:
ascendant/descendant
angle:
ajustable
type de construction:
coude articulé complet
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type coudé:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
100 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Composant plat avec des prédecoupes à plier. Il garantie un gain d'espace dans le magasinFinition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


