Non retournable

Lcm - P31-CPC couvercle coude flexible 45° 100 GS - 481094

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-CPC couvercle coude flexible 45° 100 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm

angle:

ajustable
Voir les options disponibles45°

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • angle - ajustable

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971030169

Réf. Sonepar

00245103016

Réf. Fournisseur

481094

Marque

Lcm

largeur:

100 mm

angle:

ajustable

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

gris

changement de direction:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle pour changement de plan concave 15 degrés avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 100mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm