🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - P31-CPC couvercle coude flexible 45° 200 GS - 481091

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-CPC couvercle coude flexible 45° 200 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

200 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

angle:

45°
Voir les options disponiblesajustable

Caractéristiques principales

  • largeur - 200 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971030138

Réf. Sonepar

00245103013

Réf. Fournisseur

481091

Marque

Lcm

largeur:

200 mm

angle:

45°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Couvercle pour changement de plan concave 15 degrés avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 200mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm