Lcm - P31-Croix 100x150 GS - 481676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de caniveau de câble:
150 mmCaractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 150 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
rayon interne - 100 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971893344
Réf. Sonepar
00245189334
Réf. Fournisseur
481676
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
150 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
rayon interne:
100 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


