Lcm - P31-Croix 50x75 GS - 481002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de caniveau de câble:
75 mmCaractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 75 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
rayon interne - 100 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971892026
Réf. Sonepar
00245189202
Réf. Fournisseur
481002
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
75 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
rayon interne:
100 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


