Lcm - P31-Croix perforée 100x200 GS - 481494

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Croix perforée 100x200 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • rayon interne - 100 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971893009

Réf. Sonepar

00245189300

Réf. Fournisseur

481494

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

rayon interne:

100 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Croix avec fond perforé pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 100mm et largeur 200mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm