Lcm - P31-Dalle 100x150 3M épaisseur 1.5 GS - 487410

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Dalle 100x150 3M épaisseur 1.5 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

150 mm

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles50 mm

longueur:

3000 mm
Voir les options disponibles3030 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971038936

Réf. Sonepar

00245103893

Réf. Fournisseur

487410

Marque

Lcm

largeur:

150 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

2 mm

section transversale utile:

14016 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

3.8 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Chemin de câbles tôle perforée épaisseur 1,5mm P31 - hauteur 100mm , largeur 150mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

Longueurs avec un bord de sécurité sur les côtés pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés dedans.Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm