Lcm - P31-Dalle 25x100 3M épaisseur 1.5 GC - 482442

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Dalle 25x100 3M épaisseur 1.5 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm
Voir les options disponibles77 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

27 mm
Voir les options disponibles50 mm

longueur:

3000 mm
Voir les options disponibles3030 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 27 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971033283

Réf. Sonepar

00245103328

Réf. Fournisseur

482442

Marque

Lcm

largeur:

100 mm

hauteur:

27 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.5 mm

section transversale utile:

2328 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.63333 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Chemin de câbles tôle perforée épaisseur 1,5mm P31 - hauteur 25mm , largeur 100mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

Longueurs avec un bord de sécurité sur les côtés pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés dedans.Procédé de galvanisation à chaud après fabrication consistant à mettre la feuille brut dans un bain de zinc en fusion.Performance contre la corrosion Classe 6, suivant la norme IEC 61537.Résistance testée pendant 550 heures avec un spray au sel naturel.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm