Lcm - P31-Dalle 25x300 3M épaisseur 1.5 GS - 480123

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Dalle 25x300 3M épaisseur 1.5 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

300 mm
Voir les options disponibles77 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

27 mm
Voir les options disponibles50 mm

longueur:

3000 mm
Voir les options disponibles3030 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 27 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971028395

Réf. Sonepar

00245102839

Réf. Fournisseur

480123

Marque

Lcm

largeur:

300 mm

hauteur:

27 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.5 mm

section transversale utile:

7128 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

3.73333 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles tôle perforée épaisseur 1,5mm P31 - hauteur 25mm , largeur 300mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

Cheminement de câble ultra résistant pour les environnements aux contraintes élevées, répond au cahier des charges EDF concernant la résistance des composants d'installation face aux séismes, 2 hauteurs de chemin de c^bles au choix, 3 épaisseurs disponibles,

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm