Lcm - P31-Dalle Embouti M/F 100X200 3M GC - 482170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 200 mm
hauteur - 100 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414971033030
Réf. Sonepar
00245103303
Réf. Fournisseur
482170
Marque
Lcm
largeur:
200 mm
hauteur:
100 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
19641.4 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.86667 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


