En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Lcm - P31-Dalle Embouti M/F 100X400 3M GC - 482072

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Dalle Embouti M/F 100X400 3M GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles50 mm

longueur:

3000 mm
Voir les options disponibles3030 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971032309

Réf. Sonepar

00245103230

Réf. Fournisseur

482072

Marque

Lcm

largeur:

400 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.9 mm

section transversale utile:

39103.2 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

4.07 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles tôle perforée avec fond embouti et bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 100mm , largeur 400mm et longueur 3m - finition GC

Les Atouts de l'article:

Tôle perforée à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm