Lcm - P31-Dalle Embouti M/F 50X500 3M GC - 482058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 500 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3030 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414971873193
Réf. Sonepar
00245187319
Réf. Fournisseur
482058
Marque
Lcm
largeur:
500 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3030 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.9 mm
section transversale utile:
24013 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
4.07333 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


