Lcm - P31-Dalle Embouti M/F 50X600 AUTO 3M ZnMg - 485338

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971445833

Réf. Sonepar

00245144583

Réf. Fournisseur

485338

Marque

Lcm

largeur:

600 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1 mm

section transversale utile:

25949 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

5.14058 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Chemin de câbles tôle perforée avec fond embouti et bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm , largeur 600mm et longueur 3m - finition ZnMg

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm