Lcm - P31-Dalle M/F 50X100 AUTO 3M ZnMg - 485332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3414971445772
Réf. Sonepar
00245144577
Réf. Fournisseur
485332
Marque
Lcm
largeur:
100 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
4821 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
0.975416 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


