Lcm - P31-Dalle M/F 50X75 AUTO 3M IN304 - 488254

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Dalle M/F 50X75 AUTO 3M IN304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

75 mm

hauteur:

50 mm
Voir les options disponibles77 mm

longueur:

3030 mm
Voir les options disponibles3000 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 3030 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971844964

Réf. Sonepar

00245184496

Réf. Fournisseur

488254

Marque

Lcm

largeur:

75 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

3030 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.6 mm

section transversale utile:

3699 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

poids:

0.858333 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles tôle perforée avec fond plat et bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm , largeur 77mm et longueur 3m - finition Inox 304L

Les Atouts de l'article:

Tôle perforée à bord sécurité. Système complet à éclissage automatique (sans visserie, pré-éclissage intégré). Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre

Lcm

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm