Lcm - P31-Dalle M/F 50X75 AUTO 3M ZnMg - 485331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 75 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414971445765
Réf. Sonepar
00245144576
Réf. Fournisseur
485331
Marque
Lcm
largeur:
75 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
3699 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
0.864083 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Le coupleur mâle/femelle assure une installation rapide sans aucun coupleur supplémentaire.La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosionLes chemins de câbles perforés assurent un haut degré de ventilation pour les câbles d'alimentation et une fixation rapide des câbles par les trousConnexion Male/Femelle permettant de fixer deux longueurs ensemble sans avoir besoin d'éclisse supplémentaire. Cela permet un gain de temps et d'argent.
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


