Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Dérivation 100x300 GC - 482446

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Dérivation 100x300 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de dérivation de caniveau de câble:

300 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles77 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm
Voir les options disponibles25 mm

rayon interne:

100 mm
Voir les options disponibles20 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 300 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • rayon interne - 100 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971033382

Réf. Sonepar

00245103338

Réf. Fournisseur

482446

Marque

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

300 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

rayon interne:

100 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Dérivation avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 100mm et largeur 300mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm