🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - P31-Dérivation 50X150 ZnMg - 485385

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de dérivation de caniveau de câble:

150 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 150 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • rayon interne - 45 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971446748

Réf. Sonepar

00245144674

Réf. Fournisseur

485385

Marque

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

150 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

rayon interne:

45 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Dérivation avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 150mm - finition ZnMg

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm