Lcm - P31-Dérivation 50X200 ZnMg - 485386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur de dérivation de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
rayon interne - 45 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
P31
EAN
3414971446755
Réf. Sonepar
00245144675
Réf. Fournisseur
485386
Marque
Lcm
largeur de dérivation de caniveau de câble:
200 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
rayon interne:
45 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


