Non retournable

Lcm - P31-Dérivation 50X600 ZnMg - 485390

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de dérivation de caniveau de câble:

600 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 600 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • rayon interne - 45 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971446793

Réf. Sonepar

00245144679

Réf. Fournisseur

485390

Marque

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

600 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

rayon interne:

45 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Dérivation avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 600mm - finition ZnMg

Les Atouts de l'article:

Composant livré à plat, il peut être plié pour obtenir la forme finale.La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosionFixation sur chemin de câbles par vis M6X12Livré à plat, peut être plié pour obtenir la version finale.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm