Lcm - P31-DSC Croix renforcée 50X200 ALU - 349308

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-DSC Croix renforcée 50X200 ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

200 mm
Voir les options disponibles100 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561471993

Réf. Sonepar

00245147199

Réf. Fournisseur

349308

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

P31 DSC Croix pour passage de sol Hauteur 50mm- Largeur 200mm- finition Aluminium

Les Atouts de l'article:

FINITION ALUMINIUMPassage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm