Lcm - P31-DSC Croix renforcée 50X300 ALU - 349309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 300 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
modèle - sans connecteur
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561472013
Réf. Sonepar
00245147201
Réf. Fournisseur
349309
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
300 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
FINITION ALUMINIUMPassage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


