Lcm - P31-DSC Passage plancher 25X200 2M ALU - 349301

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-DSC Passage plancher 25X200 2M ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

200 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 200 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561472419

Réf. Sonepar

00245147241

Réf. Fournisseur

349301

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

200 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

aluminium

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

2 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

P31 DSC Passage de Sol Hauteur 25mm- Largeur 200mm- Longueur 2 m - finition Aluminium

Les Atouts de l'article:

FINITION ALUMINIUMPassage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm