🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - P31-DSC Passage plancher 50X200 2M ALU - 349303

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-DSC Passage plancher 50X200 2M ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

200 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 200 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561472495

Réf. Sonepar

00245147249

Réf. Fournisseur

349303

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

200 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

aluminium

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

2 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

P31 DSC Passage de Sol Hauteur 50mm- Largeur 200mm- Longueur 2 m - finition Aluminium

Les Atouts de l'article:

Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm